ELPA
電話機用充電池
仕様
安全装置内蔵
定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
シャープ・パナソニック・キヤノン・NTT対応
定格容量
750mAh
使用電池
ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266734
THB-121
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください