曜日別特売
12-1537 圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ 24267258

12-1537 圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ 24267258
12-1537 圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ 24267258

圧縮スプリング(12-1520~12-2258)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
外径(Φmm)15
自由長(mm)100
線径(Φmm)1.6
内容量1袋(2個)注文コード24267258品番12-1537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレス線の圧縮スプリングです。

外径(Φmm)15自由長(mm)100ばね定数(N/mm)1.05材質SUS304-WPB線径(Φmm)1.6種別研磨あり巻方向たわみ(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: ポンプボトルの改造
飲食業

定量ディスペンサー「人押し君」の改造に使用。
「人押し君」は手動で押し引きをする必要がありますが、
簡単に分解できるので、中にこのスプリングを入れれば、押す動作だけで
使用できるようになる。

対象商品 : 24269638
2021-02-09
用途: 手動クラッチのスプリングに改造
大石一級建築士事務所

ステンレス製のスプリングでさびに強く、自分で内径を2mm大きく加工出来ました。

対象商品 : 24267942
2020-07-02
用途: 機械のメンテナンス時に使用。

機械のメンテナンス時に使用。使用感は満足している。

対象商品 : 24268667
2017-06-22
用途: 旧車用にちょうど良いスプリングでした。
リフォーム夢工房

モノタロウさんは品数・サイズが豊富なので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする