LAN-1150(BL) CAT6LAN ELPA 24267355

CAT6LAN

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1個注文コード24267355品番LAN-1150(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,192
販売価格(税別)
1,993

FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠

規格CAT6ケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6爪折れ防止ありブルーコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線使用場所屋外非対応給電方式POE非対応仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24267337
2021-10-28
用途: イベント時のLAN配線
Wells運輸・通信業

常設するのではなく、数日のイベント開催時に会場でLAN配線を行うために購入しました。
まずコネクタが非常に固く、一度ハブに差し込んでしまうと再度引き抜くのが大変です。数度抜き差しすることで徐々に改善しますが、接続側機器を傷めないか非常に不安になってしまいます。
また、曲げ耐性が弱いように感じられます。少々タイトな角度で差し込んだシーンがあったのですが、内部で断線してしまったようで1回も利用できないまま破棄してしまうケースがありました。他社製ケーブルでは問題が起きなかったため、品質の面で改善要に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする