曜日別特売
MSQXB30TFAX-M9BW-X153 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ SMC 24271486

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90サイズ30仕様(X153) 外部ストッパ : 対称形注文コード24271486品番MSQXB30TFAX-M9BW-X153
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
揺動角度(°)90仕様(X153) 外部ストッパ : 対称形サイズ30リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする