曜日別特売
ITV0010-2UL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010 SMC 24274898

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010ITV0010-2UL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m"
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード24274898品番ITV0010-2UL
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m"
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ベース
(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ5/32"

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする