曜日別特売
ITV1010-012CS-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-012 SMC 24275363

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-012ITV1010-012CS-X88

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はケーブルコネクタ・ブラケット・仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(C) L形ブラケット
仕様
(X88) 高速応答タイプ
注文コード
24275363
品番
ITV1010-012CS-X88
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする