曜日別特売
ITV1010-041L5-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-041 SMC 24275607

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-041

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はケーブルコネクタ・ブラケットなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
24275607
品番
ITV1010-041L5-X88
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
(X88) 高速応答タイプ
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(5) kPa
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする