曜日別特売
ITV1010-242CL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-242CL SMC 24275878

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-242CL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24275878
品番
ITV1010-242CL
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする