※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-33
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
(C) L形ブラケット
表示単位
(3) bar
(3) bar
(4) psi
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24276219
品番
ITV1010-33F2CL3
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(3) bar
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
CADデータダウンロード