※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-341
ITV1010-341CS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24276264
品番
ITV1010-341CS
参考基準価格(税別)
¥39,770
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード