※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-01
ITV1030-01F2BL2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
注文コード
24276797
品番
ITV1030-01F2BL2
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(2) kgf/cm2
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
CADデータダウンロード