※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
注文コード
24276849
品番
ITV1030-01N2CS4
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(4) psi
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
CADデータダウンロード