曜日別特売
ITV1030-021CL-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-021 SMC 24277138

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-021

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はケーブルコネクタ・ブラケットなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ブラケット
(C) L形ブラケット
注文コード
24277138
品番
ITV1030-021CL-X88
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(1) 1/8
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
表示単位
(-) Mpa
仕様
(X88) 高速応答タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする