※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-03
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
(1) 1/8
(1) 1/8
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(-) Mpa
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
(-) Mpa
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24277217
品番
ITV1030-03F1BL
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード