※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-04
ITV1030-04F2BL4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(4) psi
(2) kgf/cm2
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
(-) Mpa
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24277339
品番
ITV1030-04F2BL4
参考基準価格(税別)
¥39,770
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
表示単位
(4) psi
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
CADデータダウンロード