曜日別特売
ITV1030-21F2BL3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21 SMC 24277734

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21ITV1030-21F2BL3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続口径(2) 1/4
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ブラケット(B) フラットブラケット
表示単位(3) bar
内容量1個注文コード24277734品番ITV1030-21F2BL3
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
表示単位
(3) bar
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする