※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-211
ITV1030-211N-X88
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブルコネクタ・ブラケット
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
24277874
品番
ITV1030-211N-X88
参考基準価格(税別)
¥37,570
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード