曜日別特売
ITV1030-231S2 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-231 SMC 24278066

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-231ITV1030-231S2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード24278066品番ITV1030-231S2
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
表示単位
(2) kgf/cm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする