※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-322
ITV1030-322CS-X88
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(C) L形ブラケット
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(-) Mpa
(5) kPa
(-) Mpa
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24278599
品番
ITV1030-322CS-X88
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
表示単位
(-) Mpa
仕様
(X88) 高速応答タイプ
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
CADデータダウンロード