※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-33
ITV1030-33F2BN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24278626
品番
ITV1030-33F2BN
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
表示単位
(-) Mpa
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
CADデータダウンロード