※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-332
ITV1030-332CS-X88
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
(C) L形ブラケット
表示単位
(-) Mpa
(3) bar
(-) Mpa
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24278696
品番
ITV1030-332CS-X88
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード