曜日別特売
ITV1030-332L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-332 SMC 24278714

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-332

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ブラケット(-) ブラケットなし
表示単位(-) Mpa
内容量1個注文コード24278714品番ITV1030-332L
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
表示単位
(-) Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする