※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径・入力信号
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
注文コード
24279256
品番
ITV1031-31F1BN3-X102
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(1) DC12~15
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
仕様
(X102) リバースタイプ
表示単位
(3) bar
CADデータダウンロード