曜日別特売
ITV1031-311BS5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031 SMC 24279317

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031ITV1031-311BS5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は接続口径・入力信号など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
注文コード
24279317
品番
ITV1031-311BS5
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(1) DC12~15
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
表示単位
(5) kPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする