曜日別特売
ITV1050-DE1BS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-DE1BS SMC 24279396

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-DE1BSITV1050-DE1BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24279396
品番
ITV1050-DE1BS
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(DE) DeviceNet
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする