ITV1050-RCF1BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BL SMC 24279457

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BLITV1050-RCF1BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24279457
品番
ITV1050-RCF1BL
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
入力信号
(RC) RS-232C通信
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(-) なし
表示単位
(-) Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする