※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03
ITV1050-03F2N2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24279956
品番
ITV1050-03F2N2
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
表示単位
(2) kgf/cm2
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
CADデータダウンロード