曜日別特売
ITV2030-333CL2 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333 SMC 24286423

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラケット(C) L形ブラケット
表示単位(2) kgf/cm2
内容量1個注文コード24286423品番ITV2030-333CL2
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(2) kgf/cm2
接続口径
(3) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする