曜日別特売
ITV2050-24F2CL5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-24 SMC 24289144

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-24ITV2050-24F2CL5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24289144
品番
ITV2050-24F2CL5
参考基準価格(税別)¥57,590販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
表示単位
(5) kPa
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする