曜日別特売
ITV2050-343BS2 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-343 SMC 24290395

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-343ITV2050-343BS2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24290395
品番
ITV2050-343BS2
参考基準価格(税別)¥57,590販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(3) 3/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(2) kgf/cm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする