曜日別特売
ITV3050-022L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-022 SMC 24293299

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-022

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24293299
品番
ITV3050-022L
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
表示単位
(-) Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする