※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-034
ITV3050-034BL2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(B) フラットブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24293439
品番
ITV3050-034BL2
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
接続口径
(4) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(2) kgf/cm2
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
CADデータダウンロード