25A-LEFS40RS4A-800-RAA2 電動アクチュエータ スライダタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEFSシリーズ SMC 24295959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ スライダタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEFSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W注文コード24295959品番25A-LEFS40RS4A-800-RAA2
参考基準価格(税別)¥294,470販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする