25A-LEYH25S6A-30B-R5C21 電動アクチュエータ ロッドタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEYシリーズ SMC 24296065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ ロッドタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W注文コード24296065品番25A-LEYH25S6A-30B-R5C21
参考基準価格(税別)¥292,220販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする