25A-LEY32S7C-200BMF-R5C21 電動アクチュエータ ロッドタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEYシリーズ SMC 24296546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ ロッドタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W注文コード24296546品番25A-LEY32S7C-200BMF-R5C21
参考基準価格(税別)¥325,990販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする