ML1C40G-800H-M5BL ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMC 24316801

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類M5B右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード24316801品番ML1C40G-800H-M5BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥215,550

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)800リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M5Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24316801ML1C40G-800H-M5BL24316774ML1C40G-800H-E73ALML1C40G-800H-M5BL ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMC 24316774ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)SMC1個
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする