曜日別特売
ML2B25-100-Z73 ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-10~) SMC 24317395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-10~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード24317395品番ML2B25-100-Z73
参考基準価格(税別)¥124,470販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100制御方式(-) ブレーキ・スケール付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする