曜日別特売
LEYG32MDNTB-100 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNTB SMC 24318124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNTB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24318124品番LEYG32MDNTB-100
参考基準価格(税別)¥68,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする