SB200SGO 開き戸すき間シール 槌屋 24324186

SB200SGO 開き戸すき間シール 槌屋 24324186
SB200SGO 開き戸すき間シール 槌屋 24324186

開き戸すき間シール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
内容量1個注文コード24324186品番SB200SGO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

用途
玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
ゴールドテープ長さ(m)2基材ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー主な用途隙間用ブラシ長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 玄関引戸下の隙間
下平建設製造業

よくなじんでいるし、風やゴミが入りずらい。
内側に貼ると見えなくていい感じ。

対象商品 : 24324186
2023-12-06
用途: 引き戸のすきま風対策。
飲食業

本来は開き戸用のシールですが、ふすまの縦方向に張りました。
壁とふすまの隙間が埋まり、隙間風がかなり軽減しました。

対象商品 : 24324186
2020-05-24
用途: 玄関引き戸の下部からの風によるほこり、落ち葉などが侵入を防ぐのに使用しました
中川珈琲株式会社

作業は簡単、引き戸下部横桟に沿ってシールのブラシを床面ぎりぎりに当て剥離シールを剥がしながら貼り付けつけていけばいとも簡単にできました 作業時間はたったの5分程でした。貼り付けた後は玄関内には、全くほこりやゴミなども入ってこなくなり掃除もしなくて済みこのシール買って良かったとこのシールとモノタローさんに感謝感激です。

対象商品 : 24324186
2020-03-06
用途: 防虫用

スライドドアの隙間が虫の侵入経路になっていたので、隙間を埋めるために購入。
取り付けも簡単で効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする