曜日別特売
ST-409 プラスチック万能台 小原産業 24324572

 

ST-409 プラスチック万能台 小原産業 24324572
ST-409 プラスチック万能台 小原産業 24324572
ST-409 プラスチック万能台 小原産業 24324572

プラスチック万能台

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台最大使用荷重(kg)100段数1注文コード24324572品番ST-409
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付

用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として天板高さ(m)0.2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×280×200質量(kg)1最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)400ベージュ高さ(mm)200奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×200
注意
※材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324545
2023-03-30
用途: 足の悪いお年寄りが車に乗り降りする時に使います。
その他業種

しっかりとした作りで、足元がふらつくお年寄りが乗っても安定しており、これが無ければ、車には乗れないので手放せません。
買って良かったです。

対象商品 : 24324545
2021-11-24
用途: 子供達の踏み台として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

安定性もあり、足も滑り止め加工されていて子供達の利用に関してとても重宝しています。

対象商品 : 24324563
2021-10-14
用途: 洗車時、ふき取り時
サービス業

女性にとってフロントガラス、ルーフと手の届かない箇所がありこの台のおかげでほとんどの車両の作業に役立っています。
ありがとうございました。

対象商品 : 24324563
2021-10-16
用途: 身障者につき、中庭に下りなれなくなった。ステップとして使用。
教育・研究機関

中庭への移動が楽になった。もう少しタッパあれば更によし。

対象商品 : 24324536
2020-02-17
用途: 台にバスタオル巻いて小型犬がソファーに上り下りする時に足に負担掛け無い様にソファー前に置いてます。
運輸・通信業

我が家の使い方では何も不満無く良い買い物が出来ました。

対象商品 : 24324502
2019-11-24
用途: 機械のメンテナンス
製造業

狭い場所での作業が多いのでこの万能台はピッタリです。

対象商品 : 24324518
2020-01-27
用途: 背丈ぐらいの場所の作業
農・林・水産業

軽量で丈夫であり問題なく使用できます。値段もそれ相当です。

対象商品 : 24324554
2019-04-21
用途: 物置台に使用
コスモソリューションサービス業

オレンジ色を購入しました。屋外で使用するつもりで購入しましたが、色がとてもきれいで、部屋で使いたくなりました。物置台になっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする