※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1800
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24326759
品番
LEFB25T-1800-R5AP
参考基準価格(税別)
¥116,440
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1800
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
サイズ
25
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし(通信プラグコネクタなし)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード