DM-20 樹木チンキ ユタカメイク 24328237

 

DM-20 樹木チンキ ユタカメイク 24328237
DM-20 樹木チンキ ユタカメイク 24328237

樹木チンキ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(70g)注文コード24328237品番DM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹木の切り口・傷口の消毒、殺菌、形成層促進に.
竹酢液・竹炭・孟宗竹ペンテル+アクリル樹脂

トラスコ品番836-4743材質アクリル樹脂・竹酢液・竹炭寸法(縦×横×奥行)(mm)200×100×40RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24328237
2020-05-22
用途: 樹木類の太幹切断後、枯れ込み防止に使用。
卸売・小売業

色々な保護剤を使ってみたが、雨後のふやけも無く、このブランドが一番レベルが高いと思われる。近くのホームセンターに無く、モノタロウの通販で他の農薬等と一緒に購入している。

1が参考にしています
対象商品 : 24328237
2020-01-11
用途: 万年青株分用
サービス業

株分け時に雑菌処理用として購入しました。春先に塗布したいと思います。

対象商品 : 24328237
2019-06-23
用途: 樹皮の剥がされた部分に…
その他業種

子供が樹皮を剥がして遊んでいて放置されていたので。
見るに見かねての防虫&腐食防止処置のため。
乾く前はグレー色、乾くと黒色成分が強くなるみたいです。
いかにも何か塗布しました…という感じになるのが用途や使用部分に応じて…ということになるかと思います。
粘性が低いのか、垂直面に多く塗布しますと結構垂れてきます。
説明書にもありますが、薄く0.5~1mmほどの厚さでの塗布になります。
へこんだ部分の補修(盛り)には向かない様子です。
名前の通り、樹木の「チンキ剤」という感じです。
効果については長期の判断になりますので、現在のところはわかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする