曜日別特売
LEFB32NXS-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NXS SMC 24329376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NXS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)400
オートスイッチ取付金具(-) なし
内容量1個注文コード24329376品番LEFB32NXS-400
参考基準価格(税別)¥86,190販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xオートスイッチ取付金具(-) なしサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする