曜日別特売
ML2B25B-100-Y7BWVLS ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-100~) SMC 24334317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-100~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類Y7BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード24334317品番ML2B25B-100-Y7BWVLS
参考基準価格(税別)¥77,440販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y7BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする