LEFB40NM2S-1100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S SMC 24334538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1100
内容量1個注文コード24334538品番LEFB40NM2S-1100
参考基準価格(税別)¥126,450販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)1100駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする