LEFB40NM2S-2000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S SMC 24334599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ストローク(mm)2000
内容量1個注文コード24334599品番LEFB40NM2S-2000
参考基準価格(税別)¥155,650販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする