曜日別特売
LEFB40NXS-1600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXS SMC 24334687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1600注文コード24334687品番LEFB40NXS-1600
参考基準価格(税別)¥142,670販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)1600駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする