ALPS TOOL(アルプスツール)
OH用コレットホルダー(スリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D2(mm)
32
20
25
32
19.05
25.4
寸法L(mm)
75
70
40
105
75
50
80
寸法D1(mm)
1-13
0.5-7
0.5-10
1-13
1-16
2-20
寸法L1(mm)
122.5
106
85
115
117.5
150
121
122.5
126
134
56
62
92
63
73
73.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24335745
品番
SSH32-ECH13OH-75
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
32
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
122.5
寸法L2(mm)
47.5
寸法L3(mm)
85(max)
寸法D3(mm)
36
寸法L4(mm)
19
寸法W(mm)
32
適合スパナ
FK-5
仕様
(ARクーラウントコレット)AR20OH-D1