LEFB40UNTS-1600C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNTS SMC 24336218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNTS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1600
内容量1個注文コード24336218品番LEFB40UNTS-1600C
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)1600駆動方式ベルトモータ種類(NT) 取付形状Tサイズ40モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする