ALPS TOOL(アルプスツール)
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D2(mm)
25.4
15.875
19.05
25.4
寸法L(mm)
70
70
40
105
120
50
寸法D1(mm)
0.5-10
0.5-7
0.5-10
1-13
1-16
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336427
品番
SSH1-ECH10S-70
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
25.4
形状図番
1
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
93
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
70(max)
寸法C1(mm)
28
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
22
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
SP-25